Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 031442 Schleppkettenleitung EFK 300 CP 2 x 0.50mm² Grau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009181
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     031442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 2x6
schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 0,5 mm²
Faber Kabel 031442 Schleppkettenleitung EFK 300 CP 2 x 0.50mm² Grau Meterware

Hochflexible Steuerleitung für den ständig bewegten Einsatz unter extremen Bedingungen im Innen und Außenbereich bei besonderen Anforderungen an die EMV. Die Leitung ist halogenfrei, flammwidrig und beständig gegen die meisten in industrieller Umgebung vorkommenden Chemikalien.

Kategorie: Schleppkettenleitung
Kabeltyp: EFK 300 CP
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Querschnitt: 2 x 0.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Geschirmt + Schleppkettenfähig + Flammwidrig + Schleppkettenfähig
Außen-Ø: 7.10 mm
Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Prüfspannung: 3000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Ja
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 031442
Isolationsmaterial: Polyurethan
Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.6 = feinstdrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Produkt-Art: Schleppkettenleitung
Typ: AD300
Hersteller-Nr.: 031442
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 75mVpp
Genauigkeit: 1 %
Material: UL94-VO
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: Faber Kabel, 031442, AD300
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,44*
1 Tag
118
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,46*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,26* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.