Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktiver Lüfter Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi, Rock Pi, Banana Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009416
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4317314
EAN/GTIN:
     4053199984909
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Aktiver Lüfter Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi, Rock Pi, Banana Pi

Aktiver Lüfter Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi, Rock Pi, Banana Pi

Geringe Geräuschentwicklung
2,54 Dupont-Anschluss für GPIO-Pin

Dieser lötfreie 30mm Lüfter verleiht Ihrem Raspberry Pi® eine deutlich bessere Wärmeleistung, vor allem unter besonders hoher Belastung wie Retro-Emulation etc. Durch den 2x 1 Pin Steckverbinder können die Lüfter sowohl mit 5V als auch 3,3V betrieben werden.

Breite: 30 mm
Höhe: 30 mm
Länge (Tiefe): 10 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Passend für: Raspberry Pi + Rock Pi + Banana Pi
Produkt-Art: Aktiver Lüfter
Geeignet für: Raspberry Pi® B + Raspberry Pi® B+ + Raspberry Pi® 2 B + Raspberry Pi® 3 A+ + Raspberry Pi® 3 B + Raspberry Pi® 3 B+ + Raspberry Pi® 4 B + Raspberry Pi® A + Raspberry Pi® A+ + Banana Pi BPI-M1 + Banana Pi BPI-M1+ + Banana Pi BPI-M2+ + Banana Pi BPI-M2 Berry + Rock Pi 4 A + Rock Pi 4 B
Hersteller-Nr.: RF-4317314
EAN: 4053199984909
Funkreichweite: ca. 10 m
Frequenzbereich: 2.400 GHz - 2.4835 GHz
Niedervolt-Buchse für USB-Ladekabel
Tastentechnologie: SX
Lebensdauer Standardtaste: > 10 Millionen Betätigungen

Lieferumfang: Lüfter mit Kabel (5 cm) + 4x Schrauben + 4x Muttern

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4317314
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 6,83*
2 Tage
745
1
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,84*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 10,78*
€ 15,49*
1
€ 3,50*
ab € 20,54*
€ 29,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.