Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 522624 LED-Weihnachtsstern Warmweiß LED Silber mit 3D-Effekt, Timer, zum Stellen oder Hängen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum
Hellum
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009464
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     522624
EAN/GTIN:
     4001233522624
Suchbegriffe:
Weihnachtsbeleuchtung
hellum weihnachtsbeleuchtung
weihnachtsbeleuchtung
weihnachtsbeleuchtung stern
Hellum 522624 LED-Weihnachtsstern Warmweiß LED Silber mit 3D-Effekt, Timer, zum Stellen oder Hängen

Batteriebetrieben
36 warm-weiße LEDs
Mit 3D-Effekt

Mit Timer (6 h) · Zum Stellen oder Hängen.

Energieeffizienzklasse: n.rel
Herstellerfarbe: Silber
Leuchtfarbe: Warmweiß
Leuchtmittel-Anzahl: 36
Stromversorgung: batteriebetrieben
Produkt-Art: LED-Weihnachtsstern
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: mit 3D-Effekt + Timer + zum Stellen oder Hängen
Kabelfarbe: Transparent
Zuleitungslänge: 0.5 m
Farbe: grau
Einsatzbereich: Innen
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 33 cm
Höhe: 30 cm
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED fest eingebaut
Betriebsspannung: 4.5 V
Lichtstrom Gesamt: 28 lm
Betriebsspannung: 4.5 V
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 522624
EAN: 4001233522624
Hersteller: Hellum
Modell: 522624
Energieeffizienzklasse: n.rel.
- Verwendbar für Batterien (Min/Max Ah) 3-60 Ah

Lieferumfang: LED-Weihnachtsstern · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4001233522624, Hellum, 522624, LED-Beleuchtung, Christmas, A0-16
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 15,43*
€ 22,10*
1
€ 4,00*
ab € 15,13*
€ 22,13*
6
€ 5,95*
ab € 18,06*
€ 23,20*
16 Tage
unbekannt
8
€ 4,90*
ab € 18,35*
€ 23,55*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 38,50*
€ 52,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.