Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49/SMD SMD-2 20.000MHz 18pF 11.35mm 4.7mm 4.2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009708
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     20.000MHZ 49USMX 30/50/40/18PF/ATF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 20mhz
quarz halbleiter
10er Pack EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49/SMD SMD-2 20.000MHz 18pF 11.35mm 4.7mm 4.2mm

EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49/SMD SMD-2 20.000MHz 18pF 11.35mm 4.7mm 4.2mm

Typ: QUARZ HC49/SMD
Gehäuse: SMD-2
Hersteller: EuroQuartz
Kategorie: Quarzkristall
Nennfrequenz: 20.000 MHz
Frequenzstabilität: 30 + -30 ppm
Breite: 4.7 mm
Höhe: 4.2 mm
Ladekapazität: 18 pF
Serie: 49USMX
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Inhalt: 1 St.
Frequenz: 20.000000 MHz
Länge (Tiefe): 11.35 mm
Produkt-Art: Quarzkristall
Hersteller-Nr.: 20.000MHZ49USMX30/50/40/18PF/ATF
EAN: - - - - - - - - -
3x USB 3.0 A-Buchse
2x USB 2.0 A-Buchse
1x DisplayPort-Buchse
1x HDMI-Buchse
1x VGA-Buchse
1x RJ45-Buchse
1x SD-Slot
1x microSD-Slot
1x 3.5mm Stereo-Klinkenbuchse (Kopfhörer/Mikrofon)

Weitere Suchbegriffe: EuroQuartz, 20.000MHZ 49USMX 30/50/40/18PF/ATF, QUARZ HC49/SMD, 693-8891, vco, txco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,69*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,61*
€ 14,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,961* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.