Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49/US HC49/4H 8.000MHz 18pF (L x B x H) 3.68 x 10.26 x 3.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009709
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     8.000MHZ HC49/4H 30/50/40/18PF/ATF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
10er Pack EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49/US HC49/4H 8.000MHz 18pF (L x B x H) 3.68 x 10.26 x 3.5mm

EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49/US HC49/4H 8.000MHz 18pF (L x B x H) 3.68 x 10.26 x 3.5mm

Typ: QUARZ HC49/US
Bauform: HC49/4H
Nennfrequenz: 8.000 MHz
Frequenzstabilität: -30 + +30 ppm
Ladekapazität: 18 pF
Breite: 10.26 mm
Höhe: 3.5 mm
Serie: HC49/4H
Betriebstemperatur (min.): -10 °C
Betriebstemperatur (max.): +60 °C
Montageart: Durchführungsloch
Inhalt: 1 St.
Frequenz: 8.000000 MHz
Länge (Tiefe): 3.68 mm
Kategorie: Quarzkristall
Produkt-Art: Quarzkristall
Hersteller-Nr.: 8.000MHZHC49/4H30/50/40/18PF/ATF
EAN: - - - - - - - - -
3x USB 3.0 A-Buchse
2x USB 2.0 A-Buchse
1x DisplayPort-Buchse
1x HDMI-Buchse
1x VGA-Buchse
1x RJ45-Buchse
1x SD-Slot
1x microSD-Slot
1x 3.5mm Stereo-Klinkenbuchse (Kopfhörer/Mikrofon)

Weitere Suchbegriffe: EuroQuartz, 8.000MHZ HC49/4H 30/50/40/18PF/ATF, QUARZ HC49/US, 693-8793, vco, txco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,66*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,89*
€ 13,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,889* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.