Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack WeEn Semiconductors BT151-500R,127 Thyristor (SCR) TO-220AB 500V 7.5A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009960
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BT151-500R,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
5er Pack WeEn Semiconductors BT151-500R,127 Thyristor (SCR) TO-220AB 500V 7.5A

WeEn Semiconductors BT151-500R,127 Thyristor (SCR) TO-220AB 500V 7.5A

Typ: BT151-500R,127
Gehäuse: TO-220AB
Hersteller: WeEn Semiconductors
Herst.-Abk.: WeEn
Kategorie: Thyristor (SCR)
U(DRM): 500 V
Zündspannung U(GT): 1.5 V
Zündstrom I(GT): 15 mA
Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV): 7.5 A
I(T)(RMS): 12 A
Durchlassspannung U(F): 1.75 V
I(d): 500 µA
I(H): 20 mA
I(TSM 50 Hz): 120 A
I(TSM 60 Hz): 132 A
Montageart: Durchführungsloch
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +125 °C
Produkt-Art: Thyristor (SCR)
IGT: min. 15 mA
Hersteller-Nr.: BT151-500R,127
EAN: - - - - - - - - -
Material: Kunststoff
Form: quadratisch
Schutzart: IP55
Anzahl der Einführungen: 9

Weitere Suchbegriffe: WeEn Semiconductors, BT151-500R, 127, 509-566
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.