Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS DIN-Winkelstecker mit Spritzschutz Belastbarkeit Strom max.=8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAAS
BAAS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010056
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     BA12W
EAN/GTIN:
     4260258510959
Suchbegriffe:
BAAS
BA12W
BA12
Winkelstecker
BAAS DIN-Winkelstecker mit Spritzschutz Belastbarkeit Strom max.=8A

Kompakte 90° WinkelbauformSpritzwassergeschütztHochwertige Schraubkontakte

Kompakter Winkel-DIN-Stecker mit 2 Schraubanschlüssen mit Gehäusedichtungen. Der Lochdurchmesser in der Kabelausgangstülle ist durch versetzes Abschneiden anpassbar.

Anschluss: Normstecker
Belastbarkeit max.: 8 A
Anschluss A: Norm
Anschluss B: Normstecker
Produkt-Art: Kfz Steckverbinder
Höhe: 43 mm
Länge (Tiefe): 70 mm
Breite: 22 mm
Kategorie: Kfz Steckverbinder
Hersteller-Nr.: BA12W
EAN: 4260258510959
Speicherkapazität: FLASH 16 MB/PSRAM 4 MB

Weitere Suchbegriffe: DIN-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,29*
€ 11,47*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 11,49*
Lager 1039
29
€ 6,99*
ab € 16,02*
€ 22,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.