Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Bedea 10460911-1 Lautsprecherkabel 2 x 0.75mm² Schwarz Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010300
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     Q406921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedea
10460911-1
LSP0
75
5m Bedea 10460911-1 Lautsprecherkabel 2 x 0.75mm² Schwarz Meterware

Kategorie: Lautsprecherkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Querschnitt: 2 x 0.75 mm²
Kabel-Besonderheiten: Zwillingsleitung
Breite: 5 mm
Höhe: 2.25 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 10460911
Isolationsmaterial: PVC
Leiteraufbau: Kupfer, blank
Litzenaufbau: 24 x 0.20 mm
Typ: LSP0,75
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Lautsprecherkabel
Hersteller-Nr.: 10460911-1
EAN: - - - - - - - - -
1 Ader geriffelt

Weitere Suchbegriffe: A0-34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 1,96* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.