Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks Eclipse P400A DRGB Midi-Tower PC-Gehäuse Weiß, Schwarz 3 Vorinstallierte LED Lüfter, Seitenfenster, Staubfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks
Phanteks
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010341
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     Q408842
EAN/GTIN:
     886523301660
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Phanteks Eclipse P400A DRGB Midi-Tower PC-Gehäuse Weiß, Schwarz 3 Vorinstallierte LED Lüfter, Seitenfenster, Staubfilter

Edler Midi-Tower mit Seitenteil aus Temperglas
Passend für Mainboards bis E-ATX-Formfaktor
Vorderseite aus Metall
Viel Platz für Luft- oder Wasserkühlungen
Drei 120-Millimeter-RGB-LED-Lüfter vorinstalliert
2x 2,5-Zoll-Slots & 2x 2,5-/3,5-Zoll-Slots
Grafikkarten bis 420 mm Länge
Kompatibel mit ASUS AURA Sync, ASRock Polychrome Sync, Gigabyte Fusion, Razer Chroma & MSI Mystic Light Sync

Maße: 210 x 465 x 470 mm (B x H x T)
Gewicht: ca. 7 kg
Material: Stahl, Kunststoff, Temperglas
Farbe: Weiß, Schwarz
Formfaktor: E-ATX (bis 272 mm Breite), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Lüfter insgesamt möglich:
2x 140 / 3x 120 mm (Vorderseite)
2x 140 / 120 mm (Deckel)
1x 120 mm (Rückseite)
Davon vorinstalliert: 3x 120 mm (Vorderseite, RGB-LED-Beleuchtung)
Radiator-Mountings (teilweiser Verzicht auf HDD- und/oder Lüfter-Slots):
1x max. 280/360 mm (Vorderseite)
1x max. 120 mm (Rückseite)
Filter: Vorderseite, Netzteil, Deckel (entnehmbar)
Laufwerksschächte:
2x 2,5 Zoll (hinter Mainboard-Tray)
2x 2,5/3,5 Zoll (intern; werkzeugfreie Montage)
Netzteil: 1x Standard ATX (optional)
Erweiterungsslots: 7
I/O-Panel:
1x Power-Button (mit RGB-LED)
2x LED-Regler
2x USB 3.0
2x Audio
Maximale Grafikkartenlänge: 420 mm
Maximale CPU-Kühler-Höhe: 160 mm
Maximale Netzteil-Länge: 270 mm

Kategorie: PC-Gehäuse
Gehäuse-Bauform: Midi-Tower
Herstellerfarbe: Weiß + Schwarz
Front-Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + Kopfhörer (3.5 mm Klinke) + Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 2
Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2
Breite: 210 mm
Höhe: 465 mm
Länge (Tiefe): 470 mm
Gewicht: 7 kg
Formfaktor: E-ATX + ATX + Micro-ATX + Mini-ITX
Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x
Farbe: weiß + schwarz
Produkt-Art: PC-Gehäuse
Kabellose Ladefunktion: Nein
Besonderheiten: 3 Vorinstallierte LED Lüfter + Seitenfenster + Staubfilter
Hersteller-Nr.: PH-EC400ATG_DWT01
EAN: 0886523301660
Reicheweite bis zu 440 m
Entspricht EMC/EMI R10; ECE R112

Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse weiß, computer gehäuse, Phanteks, PH-EC400ATG_DWT01, Eclipse P400A DRGB, Desktop Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,89*
€ 290,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,93*
€ 266,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.