Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olymp 7059 Türfeststeller Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olymp
Olymp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010551
Hersteller:
     Olymp
Herst.-Nr.:
     7059
EAN/GTIN:
     4030152070596
Suchbegriffe:
Türfeststeller
türfeststeller
Olymp 7059 Türfeststeller Edelstahl

Stoppt und hält die Tür fest
Wand oder Bodenmontage
Magnetisch

Gewicht: 280 g
Herstellerfarbe: Edelstahl
Kategorie: Türfeststeller
Produkt-Art: Türfeststeller
Höhe: 50 mm
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 50 mm
Breite: 77 mm
Hersteller-Nr.: 7059
EAN: 4030152070596
Batteriebetrieb: 4 x AA (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang: Magnet-Türfeststeller + Montagematerial.

Weitere Suchbegriffe: Olymp, 7059, TS 240
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,62*
€ 14,30*
€ 6,78*
ab € 9,93*
€ 14,33*
8 Tage
15
€ 5,87*
ab € 9,92*
€ 14,34*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 20,38*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 23,11*
€ 31,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7058
ab € 7,09*
Zubehör
Olympia
7060
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.