Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENTATECH Türalarm DG6 mit Schlüssel 95 dB 33609


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PENTATECH
PENTATECH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010590
Hersteller:
     Pentatech
Herst.-Nr.:
     33609
EAN/GTIN:
     4015162336092
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Fenster Alarm Melder
Fenster Alarmsicherung
PENTATECH Türalarm DG6 mit Schlüssel 95 dB 33609

Sofort- oder verzögerter Alarm
Installationsfrei
Einfache Bedienung

Der Türalarm mit Schlüsselschalter ist ein günstiger Wächter für Zuhause und sorgt für Sicherheit und Abschreckung durch einen lauten Alarmton. Beim Öffnen der gesicherten Tür wird der Alarmton (95 dB) ausgelöst und ist nur mit dem Schlüssel auszuschalten. Durch die mitgelieferten Schlüssel erfolgt die Scharf- und Unscharfschaltung. Es ist Sofortalarm (wenn Sie zuhause sind) oder Verzögerter Alarm (Eingangsverzögerung ca. 15 Sekunden) einstellbar. Die Befestigung erfolgt durch mitgelieferte Schrauben oder Klebestreifen.

Gehäuse aus weißem ABS-Kunststoff.

Komponente: Türalarm
Kategorie: Tür-Fenster-Alarm
Besonderheiten: mit Schlüssel
Stromversorgung: batteriebetrieben
Gewicht: 85 g
Länge (Tiefe): 26 mm
Höhe: 104 mm
Schalldruck: 95 dB
Betriebsspannung: 4.5 V/DC
Breite: 54 mm
Produkt-Art: Tür-Fenster-Alarm
Hersteller-Nr.: 33609
EAN: 4015162336092
Hersteller: PENTATECH
Modell: 33609 (DG6)
Energieeffizienzklasse: n.rel
Stromaufnahme: 200 mA
Schaltabstand: ca 15 mm
Alarmdauer: 90 Sek.
Abm. (B x H x T): Alarmgerät 54 x 104 x 26 mm, Magnet 12 x 40 x 13 mm

Lieferumfang: Türalarm · Magnetkontakt · 2x Schaltschlüssel · Befestigungsmaterial · Bedienungsanleitung.

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,49*
€ 14,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,99*
€ 14,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,09*
€ 14,39*
€ 5,00*
ab € 10,27*
€ 14,61*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 19,46*
€ 26,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.