Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-CCB-200 Bluetooth® Freisprecheinrichtung Gesprächs-Zeit (max.): 2h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011134
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4353868
EAN/GTIN:
     4053199995295
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
KFZ Freisprecheinrichtung
bluetooth freisprechanlage
Renkforce RF-CCB-200 Bluetooth® Freisprecheinrichtung Gesprächs-Zeit (max.): 2h

2-in-1 Lade- und Freisprechlösung mit Kopfhörer und integriertem Mikrofon
Bequemes Annehmen und Beenden von Anrufen
Schnelles Aufladen: Ausgangsstrom 2,1 A

Automatische DSP-Rauschreduktion für ungestörte Kommunikation ohne Nebengeräusche
Intelligente 1-zu-2 Mehrpunktverbindungen
Automatischer Verbindungsaufbau
LED-Statusanzeige, die die einzelnen Betriebszustände meldet

Gewicht: 33 g
Kategorie: Bluetooth® Freisprecheinrichtung
Höhe: 42 mm
Koppelbare Geräte: 1
Breite: 91 mm
Befestigungsart: Zigarettenanzünder
Bluetooth®: Kompatibel
Bluetooth® Version: 4.0 +HS
Herstellerfarbe: Schwarz
für Spannung: 12 V + 24 V
Max. Gesprächszeit: 2 h
StandBy max.: 50 h
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Länge (Tiefe): 42 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Bluetooth® Freisprecheinrichtung
Hersteller-Nr.: RF-4353868
EAN: 4053199995295
Nenngröße: 1/2"
Anschlussgewinde: M6

Lieferumfang: KFZ-Ladegerät mit Mono-Bluetooth®-Ohrhörer
Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: freisprechanlage, Renkforce, RF-4353868, RF-CCB-200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,30*
€ 17,73*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 28,25*
€ 34,37*
€ 3,50*
ab € 28,55*
€ 34,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.