Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TS-5000/1 TS-5000/1 Briefwaage Wägebereich (max.) 5kg Ablesbarkeit 1g batteriebetrieben Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011724
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     TS-5000/1
EAN/GTIN:
     4016138757187
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Tischwaage
briefwaage
VOLTCRAFT TS-5000/1 TS-5000/1 Briefwaage Wägebereich (max.) 5kg Ablesbarkeit 1g batteriebetrieben Weiß

Wiegebereich 5 kg
Ablesbarkeit 1 g
Bruchsichere Glasoberfläche

Superflache Tischwaage mit einfach zu reinigender Glas-Oberfläche. Ideal für den täglichen Gebrauch.

Tara-Funktion · Abschaltautomatik · Umschaltbare Maßeinheit (g, oz, lb) · Batteriewechsel- und Überlastanzeige · Langlebige Lithium-Batterie.

Wägebereich (max.): 5 kg
Herstellerfarbe: Weiß
Spannungs-Versorgung (Details): 1 Lithium-Batterie (CR2032)
Wägeplatte (Länge): 205 mm
Stromversorgung: batteriebetrieben
Breite: 164 mm
Produkt-Art: Briefwaage
Kategorie: Briefwaage
Typ: TS-5000/1
Höhe: 19 mm
Ablesbarkeit: 1 g
Länge (Tiefe): 206 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Wägeplatte (Breite): 165 mm
Hersteller-Nr.: TS-5000/1
EAN: 4016138757187
Messwertaufnahmefunktion: 1 Messwert/Sekunde
Tiefpassfilter (1kHz)

Lieferumfang: Lithium-Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, TS-5000/1, voltkraft, glaswaage, digitalwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,19*
€ 21,89*
1 Tag
240
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 21,91*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 35,09*
€ 46,12*
€ 3,50*
ab € 42,64*
€ 56,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.