Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MI 2093 Leitungssucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metrel
Metrel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011807
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20991069
EAN/GTIN:
     3831063410690
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Metrel MI 2093 Leitungssucher

Im Set oder Einzeln einsetzbar
Für stromlose und stromführende Leitungen

Universal-Testset für die Suche nach verborgenen Kabeln und Leitungen unter Putz in Wänden, Fußböden und im Erdreich bzw. für die Bestimmung einer Ader in einem Kabelstrang. Einfache Lokalisierung von Sicherungen, Steckdosen, Kurzschlüssen oder Unterbrechung. Der Line Tracer unterstützt Sie bei der Lösung von Problemen in elektrischen Anlagen, Telekommunikations- und Computernetzwerken. Das Set besteht aus einer Sendeeinheit (T10K) und einer Empfangseinheit (R10K). Das eingespeiste Signal kann mit dem Empfänger verfolgt werden.

Umschaltbarer kapazitiver oder induktiver Sensor für die Verfolgung elektrischer oder magnetischer Felder ·

Optische Anzeige: Ja
Akustische Anzeige: Ja
Spannungs-Versorgung (Details): Sender: 4 Mignon-Batterien (AA), Empfänger: 9 V Block
Gewicht: 140 g
Sendermaße: 150 x 80 x 50 mm
Gewicht (Sender): 280 g
Höhe: 45 mm
Länge (Tiefe): 210 mm
Breite: 45 mm
Kategorie: Leitungssucher
Produkt-Art: Leitungssucher
Typ: MI 2093
Anzeige: digital
Hersteller-Nr.: 20991069
EAN: 3831063410690
Sendefrequenz: 10,6 kHz/0,6 kHz
Detektionstiefe bis max. 2 m

Lieferumfang: Sender T10K · Empfänger R10K · 2 Prüfleitungen á 1,5 m · Prüfleitung mit Messwiderstand á 1,5 m · Selektive Fühlerspitze · 2 Prüfspitzen · 2 Krokoklemmen · Tasche · Batterien · Bedienungsanleitung · ISO Kalibrierzertifikat.

Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Sicherungfinder, leitungssuchgerät metrel, kabelader prüfgerät, 3831063410690, Metrel, 20991069, MI 2093, line tracer, sicherungsfinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,52*
€ 1.259,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,18*
€ 1.239,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,15*
€ 1.206,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,65*
€ 1.184,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,55*
€ 1.157,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.