Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Basetech BT-Box-025 Batteriebox 4x 26650 (L x B x H) 112 x 77 x 31.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011910
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2125970
EAN/GTIN:
     4053199972067
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
3er Pack Basetech BT-Box-025 Batteriebox 4x 26650 (L x B x H) 112 x 77 x 31.8mm

Basetech BT-Box-025 Batteriebox 4x 26650 (L x B x H) 112 x 77 x 31.8mm

Perfekt sortiert und geschützt
Kompakt und handlich
Ideal für unterwegs und zu Hause
Langlebiger und fester Verschluss

Sortiert, sicher und leicht auffindbar!
Mit der robusten Batteriebox von Basetech sind die Batterien bzw. Akkus sicher und übersichtlich sortiert. Somit fliegen die Zellen nicht irgendwo in der Schublade oder unterwegs in der Tasche herum. Die Kontakte können ebenfalls nicht aneinander geraten und falls doch mal eine Zelle ausläuft wird der Schaden minimiert. Rundum eine praktische und sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für zu Hause oder unterwegs.

Kategorie: Batteriebox
Typ: Für 4x 26650
Passend für Batteriegröße: 26650
Material (Details): Polypropylen Kunststoff
Gewicht: 49 g
Breite: 77 mm
Höhe: 31.8 mm
Zellen-Zahl: 4
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Batteriebox
Länge (Tiefe): 112 mm
Hersteller-Nr.: BT-2125970
EAN: 4053199972067
Lichtstärke 15600 cd
Handgriff-Ø 28 mm
Schutzart IPX8
Leuchtdauer: 3200 - 2 h, 1200 lm - 3 h, 300 lm - 9.5 h, 50 lm - 50 h, 5 lm - 288 h
Li-Ion-Akku 21700, 5000 mAh
3x Cree XP-L HD CW LED verbaut

Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-2125970, BT-Box-025, 26650 Box, Batterietransport, A0-20
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,30*
Lager 1039
44
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,56*
€ 8,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,85334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.