Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-511 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 0 - 400A Messbereich A/DC (Bereich): 0 - 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012392
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-511
EAN/GTIN:
     4016138534061
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT VC-511 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 0 - 400A Messbereich A/DC (Bereich): 0 - 400A

Strom-Messung bis 400 A/AC und 400 A/DC
Integrierter berührungsloser Spannungsprüfer
Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

Messen Sie mit Ihrem Digital-Multimeter berührungslos Ströme bis 400 A/AC bzw. 400 A/DC ohne die Leitung aufzutrennen. Einfach den Stromzangenadapter über die 4 mm Bananenstecker an ein Multimeter, Oszilloskop o. ä. anschließen. Die Ausgabe des Stromzangenadapters erfolgt in mV/A. Das Gerätist durch den Weichgummischutz sehr robust und zusätzlich mit einem berührungslosem Spannungsprüfer ausgestattet.

Öffnungsbereich für Stromzange: 30 mm
Grundgenauigkeit: ±2.5 %
Spannungs-Versorgung (Details): 2x Micro-Batterien
Gewicht: 220 g
Messbereich A/AC max.: 400 A
Messbereich A/AC min.: 0 A
Messbereich A/DC min.: 0 A
Messbereich A/DC max.: 400 A
Auflösung: 1 mV = 1 A
Messkategorie: CAT III 600 V + CAT IV 300 V
Strommessung: AC/DC
Höhe: 37 mm
Breite: 63 mm
Länge (Tiefe): 149 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art: Stromzangenadapter
Kategorie: Stromzangenadapter
Hersteller-Nr.: VC-511
EAN: 4016138534061
Tastkopfverhältnis einstellbar: 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1

Lieferumfang: Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,04*
€ 69,84*
1 Tag
255
Frei Haus
ab € 53,22*
€ 69,85*
€ 3,50*
ab € 63,80*
€ 81,59*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 109,61*
€ 136,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10906575
ab € 4,80*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.