Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann CO MLN 200/1 Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 2.00m Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012541
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934065101
EAN/GTIN:
     4002044216436
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
SKS Hirschmann CO MLN 200/1 Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 2.00m Rot 1St.

CAT I

Hartvernickelte Oberflächenvergütung für hohe Anzahl von Steckzyklen. Eingearbeiteter Farbindikator zur einfachen Erkennung von Schäden an der Isolation.

Hochflexible Messleitung · Stapelbare Stecker · Käfigfeder für geringe Übergangswiderstände · Hartvernickelte Oberflächenvergütung.

Herstellerfarbe: Rot
Leitungs-Querschnitt: 1 mm²
Ø/Stecker-Typ: 4 mm Stecker, stapelbar
Temperaturbereich: -10 bis +70 °C
Nennstrom: 16 A
Stecker-Besonderheiten: stapelbar
Buchsen-Ø: 4 mm
Kategorie: Messleitung
Material: PVC
Typ: CO MLN 200/1
Nennspannung: 60 V/DC
Kabellänge: 2.00 m
Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm
Messkategorie: CAT I
Produkt-Art: Messleitung
Kontaktmaterial: Ni
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 934065101
EAN: 4002044216436
Temperaturbeständiges Isolationsmaterial: -60 bis +180 °C

Weitere Suchbegriffe: 4250260213153, SKS Hirschmann, 934065101, CO MLN 200/1, 346-9345
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 4,84*
3 Tage
13
1
€ 9,50*
ab € 2,88*
€ 4,87*
1
€ 5,00*
ab € 4,79*
€ 7,01*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,01*
€ 7,40*
Lager 1039
16
2
€ 6,99*
ab € 12,98*
€ 18,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 0,53*
Zubehör
Hirschmann
930120000
ab € 0,41*
Zubehör
Hirschmann
930176101
ab € 0,53*
Zubehör
Hirschmann
930103101
ab € 1,47*
Zubehör
Hirschmann
930726101
ab € 0,53*
Zubehör
Hirschmann
930113101
ab € 3,00*
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,82*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
ab € 5,31*
Zubehör
Pomona
1632456
ab € 13,76*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 18,67*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 14,03*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930126101
ab € 0,63*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,31*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065102
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.