Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff PAXLA000 Einbaumessgerät PAXLA 0 - 200 V/DC / 0 - 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachendorff
Wachendorff
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012630
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     PAXLA000
EAN/GTIN:
     4016138535082
Suchbegriffe:
Wachendorff
PAXLA000
905-5652
voltmeter
Wachendorff PAXLA000 Einbaumessgerät PAXLA 0 - 200 V/DC / 0 - 200mA

Programmierbarer Eingang 0 - 200 V/DC und 0 - 200 mA
5-stellige Anzeige
incl. 2 Schaltausgänge
Universalversorgung

Digitalanzeige PAXLA für Gleichspannung und Gleichstrom. Programmierbarer Eingang von 0 - 200 V/DC und 0 - 200 mA. Freie Skalierung und einfach programmierbar über Fronttasten. Die 5-stellige, 14 mm hohe dimmbare LED-Anzeige wurde mit dem robusten Kunststoffgehäuse für den rauen Industrieeinsatz konzipiert. MIN/MAX-Speicher sowie 2 frei programmierbare Relaisausgänge.

Anzeige (Details): LED
Anzeigebereich: ±99999
Stellen: 5
Toleranz: 0.03 %
Typ: PAXLA000
Spannungs-Versorgung (Details): 50 - 250 V/AC / 21.6 - 250 V/DC
Stromaufnahme: 15 V A
Schutzart: IP65 (frontseitig)
Einbaumaße: DIN 92 mm x 45 mm
Messkategorie: CAT III
Anschlüsse: Schraubklemmen
Höhe: 50 mm
Länge (Tiefe): 104 mm
Breite: 96 mm
Schnittstellen: optional
Messbereich: 0 - 200 V/DC / 0 - 200 mA
Zifferhöhe: 14 mm
Hersteller-Nr.: PAXLA000
EAN: 4016138535082
Messbereich: 10-600 V AC
Genauigkeit: 1% ±1 Digit
Leistungsaufnahme: <4 VA
Betriebsfrequenz: 45-65 Hz
Verzögerungszeit: 0-99,9 Sekunden
Ausgangskontakt: 5A 1250VA
Betriebsstemperatur: -5 C bis +50 C
Netzanschluss: 1-Phasig, 2-Leiter

Weitere Suchbegriffe: millivoltmeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,05*
€ 275,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 229,04*
€ 275,43*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 270,37*
€ 316,70*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 520,72*
€ 598,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,76*
€ 712,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,71*
€ 704,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,51*
€ 659,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,17*
€ 645,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,72*
€ 619,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.