Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern DE 150K20D DE 150K20D Paketwaage Wägebereich (max.) 150kg Ablesbarkeit 20 g, 50g netzbetrieben, batteriebetrieben Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013109
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     Q58965
EAN/GTIN:
     4045761111158
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Paketwaage
Kern DE 150K20D DE 150K20D Paketwaage Wägebereich (max.) 150kg Ablesbarkeit 20 g, 50g netzbetrieben, batteriebetrieben Silber

PRE-TARE Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts
Frei programmierbare Wägeeinheit
Anzeigegerät vielseitig positionierbar

Die Plattformwaage ist dank ihrem geringen Eigengewicht und kompakter, flacher Bauweise ideal für vielfältige Einsatzbereiche. Das Anzeigegerät ist vielseitig positionierbar: optional vorn angeschraubt, freistehend oder an die Wand geschraubt. Die nach 3 Minuten einschaltende AUTO-OFF Funktion dient zur Batterieschonung.

Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm · Anzeigegerät: IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser · Batteriebetrieb möglich · AUTO-OFF Funktion.

Wägebereich (max.): 150 kg
Herstellerfarbe: Silber
Spannungs-Versorgung (Details): 230 V/AC oder 9 V Batterie
Gewicht: 4 kg
Reproduzierbarkeit: 20 + 50 g
Kategorie: Paketwaage
Besonderheiten: Kalibrierbar
Stromversorgung: netzbetrieben + batteriebetrieben
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Wägeplatte (Länge): 308 mm
Breite: 308 mm
Wägeplatte (Breite): 318 mm
Material Wiege-Platte: Edelstahl
Höhe: 75 mm
Typ: DE 150K20D
Länge (Tiefe): 318 mm
Produkt-Art: Paketwaage
Farbe: grau
Ablesbarkeit: 20 + 50 g
Hersteller-Nr.: DE150K20D
EAN: 4045761111158
Anzeige: LCD, hintergrundbeleuchtet

Weitere Suchbegriffe: Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, plattformwaage 50 g ; 150 kg, paketwaage, paketwaage bis 150kg, 4045761111158, Kern, DE 150K20D, 724-8745, digitalwaage
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 127,09*
€ 144,43*
Frei Haus
ab € 147,68*
€ 172,23*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,87*
€ 172,78*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,42*
€ 173,44*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 344,88*
€ 403,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,41*
€ 480,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,81*
€ 474,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,03*
€ 446,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,35*
€ 434,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,88*
€ 410,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 6,532*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 83,64*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 28,37*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.