Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos systainer T-Loc IV 80100004 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 396 x 315 x 296 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tanos
Tanos
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013116
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80100004
EAN/GTIN:
     4260386320932
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Stapelbehälter
Systainer
Systemkoffer
Tanos systainer T-Loc IV 80100004 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 396 x 315 x 296 mm

Stapelbar und verknüpfbar mit Classic-Line und T-Loc systainer® · Arbeitsmaterial und Werkzeuge sicher verpacken, übersichtlich ordnen und zeitsparend transportieren · Optimal geeignet zum Isolieren von Kartuschen, Sprühdosen und empfindlichen Inhalten oder zum Verpacken von größeren Gegenständen.

Kategorie: Transportkiste
Gewicht: 2.1 kg
Länge (Tiefe): 296 mm
Material: ABS Kunststoff
Herstellerfarbe: Lichtgrau
Höhe: 315 mm
Breite: 396 mm
Innenmaß Breite: 382 mm
Innenmaß Höhe: 285 mm
Innenmaß Tiefe: 266 mm
Produkt-Art: Transportkiste
Hersteller-Nr.: 80100004
EAN: 4260386320932
Anzeige: LCD, hintergrundbeleuchtet

Weitere Suchbegriffe: kunststoffkisten grau, systemkoffer, 4260386320932, Tanos, 80100004, systainer T-Loc IV, werkzeugaufbewahrung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,91*
€ 48,02*
2 Tage
170
Frei Haus
ab € 34,71*
€ 48,03*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 65,92*
€ 82,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.