Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Impulszähler Codix 132 AC, Einbaumaße 45 x 22 mm, Hochspg. 10 - 260 V/AC/DC, 30Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler
Kübler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013275
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.132.012.853
EAN/GTIN:
     4016138189346
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Kübler Impulszähler Codix 132 AC, Einbaumaße 45 x 22 mm, Hochspg. 10 - 260 V/AC/DC, 30Hz

Einbaumaße 45 x 22 mm

Die Codix LCD Zähler sind besonders leicht lesbar durch hintergrundbeleuchtetes Display mit 8 Millimeter Anzeige. Filterfunktion für prellfreies Zählen bei mechanischen Kontakten.

Zählanzeige: 8-stellig · Verschiedenste Zählmodi wie Einfach, Up/Down-, Diferenz- und Phasendiskriminator-Zählung - auch mit Impulsverdoppelung für Anschluss an inkrementale Drehgeber · Alle Ausführungen für positive oder negative Zählflanken · Langsamer Zähleingang bis max. 30 Hz, z.B. über Spannungsimpulse oder potentialfreie Kontakte · Schneller Zähleingang (PNP) bis zu 12 kHz · Betriebsart: a. addierend oder subtrahierend (wählbar) b. Zählrichtung c. Differentielle Zählung · Funktionen: PNP, 12 kHz / NPN, 30Hz Langsamer oder schneller Zähleingang, addierend oder subtrahierend (wählbar) · HB-Typen mit Hintergrundbeleuchtung

Anzeige (Details): LCD
Stellen: 8
Typ: CODIX 132
Schutzart: IP65 (Front)
Einbaumaße: 45 x 22 mm
Herstellerfarbe: Grau
Höhe: 24 mm
Betriebsspannung (Details): Lithium-Batterie
Länge (Tiefe): 53 mm
Zähleingang: Hochspg. 10 - 260 V/AC/DC, 30 Hz
Zifferhöhe: 8 mm
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Gesamt-Abm.: 48 x 24 mm
Zählbereich: 8-stellig
Rückstellung: Taste
Breite: 48 mm
Hersteller-Nr.: 6.132.012.853
EAN: 4016138189346
Messbereich: -50 bis +80 °C
Ansprechzeit: 20 s

Weitere Suchbegriffe: impulszähler, Kübler, 6.132.012.853, CODIX 132, stromanzeige, spannungsanzeige, einbauinstrument
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,39*
€ 87,68*
€ 8,95*
ab € 67,59*
€ 87,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,04*
€ 105,46*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 148,97*
€ 184,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.