Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack PLCC-Fassung Rastermaß: 1.27mm Polzahl (num): 28


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     189555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
189555
ic fassung
icfassung
ic sockel
10er Pack PLCC-Fassung Rastermaß: 1.27mm Polzahl (num): 28

Im Gegensatz zu den normalen bedrahteten PLCC Fassungen sind die Lötkontakte der SMD-PLCC-Fassung in Lage und Abmessungen identisch mit den Lötanschlüssen des ICs. Dadurch wird es möglich, in Labor- und Vorserienplatinen eine Fassung zu verwenden, ohne später das Platinen-Layout für die Serienproduktion ohne Fassungen ändern zu müssen.

Kategorie: PLCC-Fassung
Polzahl: 28
RM: 1.27 mm
Breite: 18.12 mm
Min. Temperatur: -50 °C
Max. Temperatur: 105 °C
Länge (Tiefe): 18.12 mm
Produkt-Art: PLCC-Fassung
Hersteller-Nr.: 189555
EAN: - - - - - - - - -
Brandverhalten: UL94-V-0

Weitere Suchbegriffe: icsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,73*
€ 23,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.