Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     189502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 8-polig
ic sockel
1000er Pack IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 8

Polyamid 66 selbstlöschend und glasfaserverstärkt

Kontaktform: Doppelfeder

Kategorie: IC-Fassung
Polzahl: 8
RM: 7.62 mm
Material: Polyamid 6.6
Breite: 10.1 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 85 °C
Produkt-Art: IC-Fassung
Länge (Tiefe): 10.16 mm
Hersteller-Nr.: 189502
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µ Cu + 5 µ Sn

Weitere Suchbegriffe: 189502, ic fassung, icfassung, icsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,17891* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,50*
€ 263,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,27*
€ 244,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,08*
€ 233,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,91*
€ 212,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.