Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 30V 8.6A 240W 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PULS
PULS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013674
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     QS10.301
EAN/GTIN:
     0875404000754
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
PULS Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 30V 8.6A 240W 1 x

100-240V Weitbereichseingang, aktive PFC
Wirkungsgrad bis zu 93,5%
Vernachlässigbar kleiner Einschaltstrom
50% Leistungsreserve für 4s verfügbar
Volle Ausgangsleistung zwischen -25 und +60°C
Schnellanschluß Federkraftklemmen

Die Hutschienen-Netzteile der Produktfamilie DIMENSION überzeugen durch höchste Performance, eine große Variantenvielfalt sowie umfangreiche Features und Zulassungen.

Eingangsspannung: AC 100-240V (± 15%)
DC 110V-150V (-20%/+25%) Ausgangsstrom (max.):
8.6 A Anzahl Ausgänge:
1 x Phasen:
1 Gewicht:
900 g Ausgangsspannung (nom.):
30 V Wirkungsgrad:
93.5 % Eingangsspannung (max.):
276 V Höhe:
124 mm Leistung (Details):
240 W Ausgangstyp (Netzteile):
Einstellbar Eingangsspannung (min.):
85 V Länge (Tiefe):
117 mm Betriebstemperatur (max.):
+70 °C Temperaturbereich:
-25 - +70 °C Herst.-Teilenr.:
QS10.301 Breite:
60 mm Betriebstemperatur (min.):
-25 °C Max. Temperatur:
+70 °C Typ:
QS10.301 Betriebstemperatur (max.) (Derating):
+60 °C Min. Temperatur:
-25 °C Kategorie:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) MTBF:
581.000 h Eingangsspannung (nominal):
100 - 240 V/AC Ausgangsspannung (max.):
35 V Anschluss:
Federklemme Ausgangsspannung (min.):
28 V Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) Hersteller-Nr.:
QS10.301 EAN:
0875404000754
Härte: 60 - 70 Shore 00

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,23*
€ 235,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 204,82*
€ 235,80*
Frei Haus
ab € 203,54*
€ 241,30*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 218,69*
€ 254,26*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 476,48*
€ 527,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,99*
€ 628,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,32*
€ 623,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,62*
€ 613,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,37*
€ 597,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,48*
€ 567,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
YR2.DIODE
ab € 36,46*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,61*
Zubehör
Puls
ZM13.SIDE
ab € 8,00*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.