Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol 86/525 Wärmeleitfolie 3mm 5.5 W/mK (L x B) 120mm x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerafol
Kerafol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013789
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     SOFTTHERM 86/525 200x120x3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
kerafol wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Kerafol 86/525 Wärmeleitfolie 3mm 5.5 W/mK (L x B) 120mm x 200mm

Wärmeleitfähigkeit: 5,5 W/mK

Softtherm® - 86/525 ist die Hochleistungsfolie mit der aktuell besten thermischen Performance der Softtherm-Gruppe. Konzipiert wurde sie ursprünglich für optimale thermische Anbindungen im Bereich der Computertechnik und leistungsstarken Automotiv-Anwendungen. Neben den sehr guten thermischen Eigenschaften zeichnet diese Folie ihr optimales Kompressionsverhalten aus. Die hervorragende Anformbarkeit verringert den mechanischen Stress und gewährleistet beste thermische Übergänge zu den Leistungsbauteilen.

Kategorie: Wärmeleitfolie
Typ: 86/525
Inhalt: 1 St.
Wärme-Leitfähigkeit: 5.5 W/mK
Durchschlagsfestigkeit: 2500 kV/m
Herstellerfarbe: Violett
Materialstärke: 3 mm
Breite: 200 mm
Farbe: violett
Max. Temperatur: 180 °C
Produkt-Art: Wärmeleitfolie
Länge (Tiefe): 120 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Hersteller-Nr.: SOFTTHERM86/525200x120x3
EAN: - - - - - - - - -
Härte: 50 - 70 Shore 00
Entflammbarkeit: UL 94V-0

Weitere Suchbegriffe: Kerafol, SOFTTHERM 86/525 200x120x3, Wärmeleitung, Wärmeableitung, Wärmeleitpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,35*
€ 218,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.