Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol 86/525 Wärmeleitfolie 2mm 5.5 W/mK (L x B) 50mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerafol
Kerafol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013804
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     Softtherm 86/525 50x50x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
kerafol wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Kerafol 86/525 Wärmeleitfolie 2mm 5.5 W/mK (L x B) 50mm x 50mm

Wärmeleitfähigkeit: 5,5 W/mK

Softtherm® - 86/525 ist die Hochleistungsfolie mit der aktuell besten thermischen Performance der Softtherm-Gruppe. Konzipiert wurde sie ursprünglich für optimale thermische Anbindungen im Bereich der Computertechnik und leistungsstarken Automotiv-Anwendungen. Neben den sehr guten thermischen Eigenschaften zeichnet diese Folie ihr optimales Kompressionsverhalten aus. Die hervorragende Anformbarkeit verringert den mechanischen Stress und gewährleistet beste thermische Übergänge zu den Leistungsbauteilen.

Kategorie: Wärmeleitfolie
Typ: 86/525
Inhalt: 1 St.
Wärme-Leitfähigkeit: 5.5 W/mK
Durchschlagsfestigkeit: 2500 kV/m
Herstellerfarbe: Violett
Materialstärke: 2 mm
Farbe: violett
Breite: 50 mm
Produkt-Art: Wärmeleitfolie
Länge (Tiefe): 50 mm
Max. Temperatur: 180 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Hersteller-Nr.: Softtherm86/52550x50x2
EAN: - - - - - - - - -
Härte: 50 - 70 Shore 00
Entflammbarkeit: UL 94V-0

Weitere Suchbegriffe: Kerafol, Softtherm 86/525 50x50x2, Wärmeleitung, Wärmeableitung, Wärmeleitpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.