Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L7805ACV Spannungsregler - Linear TO-220AB Positiv Fest 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013827
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7805ACV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
4000 cmos
STMicroelectronics L7805ACV Spannungsregler - Linear TO-220AB Positiv Fest 1.5A

Typ: L7805ACV
Gehäuse: TO-220AB
Hersteller: STMicroelectronics
Herst.-Abk.: STM
Kategorie: Spannungsregler - Linear
Ausgangskonfiguration: Positiv
Ausgabetyp: Fest
Spannungseingang max.: 35 V
Ausgangsspannung (min.): 5 V
Stromausgang: 1.5 A
Anzahl Ausgänge: 1
Rückfallspannung U(d): 2 V
Betriebstemperatur (min.): 0 °C
Betriebstemperatur (max.): +125 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Spannungsregler - Linear
Hersteller-Nr.: L7805ACV
EAN: - - - - - - - - -
Skalenauflösung: 5 °C
Anzeige: ±0,5 % v. MB
Auflösung: 1 °C
Leistungsaufnahme: 4,3 VA
Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
Schraubklemmleiste für 2,5 mm². Ausgänge: Typ ATC9311: 1 Relais für Heizstromüberwachung (Wechselkontakt) Schaltleistung 2 A/250 V AC bei ohmscher Last.

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, L7805ACV, 298-8508, 497-1441-5-ND, Spannungsregler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
89
€ 6,99*
ab € 0,28*
€ 0,40*
25
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,41*
10
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,43*
1 Tag
356
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,53*
50
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 89 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 89 Stück ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
ab € 0,096*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.