Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Assmann WSW V5618B Strangkühlkörper 46 K/W (L x B x H) 19 x 6.3 x 4.8mm DIL-14, DIL-16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014170
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V5618B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
10er Pack Assmann WSW V5618B Strangkühlkörper 46 K/W (L x B x H) 19 x 6.3 x 4.8mm DIL-14, DIL-16

Kategorie: Strangkühlkörper
Typ: V5618B
Passend für: DIL-14 + DIL-16
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 46 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 6.3 mm
Höhe: 4.8 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Strangkühlkörper
Länge (Tiefe): 19 mm
Hersteller-Nr.: V5618B
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: GaAs-IR-Diode

Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, V5618B, kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,00*
2 Tage
174
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,09*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,59*
€ 21,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,80*
€ 25,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,13*
€ 23,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,559* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.