Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Assmann WSW AR 14 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 14 Präzisions-Kontakte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014191
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AR 14 HZL-TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 14 pin
dil steckverbinder
25er Pack Assmann WSW AR 14 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 14 Präzisions-Kontakte

Kontaktform: Vier-Fingerkontakt - hohe Verliersicherheit.

Kategorie: IC-Fassung
Typ: AR 14 HZL-TT
Polzahl: 14
RM: 7.62 mm
Material: Polybutylenterephthalat
Besonderheiten: Präzisions-Kontakte
Breite: 10.16 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 105 °C
Länge (Tiefe): 17.78 mm
Produkt-Art: IC-Fassung
Hersteller-Nr.: AR14HZL-TT
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Messing, (Clip) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µm NI/5 µm Zinn

Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, AR 14 HZL-TT, 674-2476
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,52*
1 Tag
409
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,53*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 1,56*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,74*
€ 26,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,70*
€ 31,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,46*
€ 25,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,38*
€ 24,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 18,87*
€ 22,46
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1831562
ab € 8,40004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.