Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC Hallsensor H501 3.8 - 24 V/DC Messbereich: +4 - +35 mT TO-92-UA Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014365
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     H501 = U58... = HAL506PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
PIC Hallsensor H501 3.8 - 24 V/DC Messbereich: +4 - +35 mT TO-92-UA Löten

PIC Hallsensor H501 3.8 - 24 V/DC Messbereich: +4 - +35 mT TO-92-UA Löten

EIN bei Einwirken eines hinreichend starken magnetischen Südpols, AUS bei Abschwächen des Magnetfeldes, die größte Empfindlichkeit ist bei senkrechtem Einwirken der Magnetfeldlinien auf das Sensorchip-Zentrum zu erzielen.

Kategorie: Hallsensor
Typ: H501
Betriebsspannung min.: 3.8 V/DC
Betriebsspannung max.: 24 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 3.8 - 24 V/DC
Anschluss: Löten
Gehäuseart: TO-92-UA
Bauart: THT
Messbereich (min.): 4 mT
Messbereich (max.): 35 mT
Messbereich: +4 - +35 mT
Schaltstrom (max.): 20 mA
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Breite: 4.1 mm
Höhe: 1.5 mm
Länge (Tiefe): 18.1 mm
Produkt-Art: Hallsensor
Temperaturbereich: -40 - +140 °C
Hersteller-Nr.: H501=U58...=HAL506PA
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: unipolar
Schalt-Frequenz: 10 kHz

Weitere Suchbegriffe: PIC, H501 = U58... = HAL506PA, H501, unipolarer hall-schalter, sensor, hallsensor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,08*
Lager 1039
100
10
€ 6,99*
ab € 1,88*
€ 4,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.