Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Fischer Elektronik SK 13 35 SA-220 Kühlkörper 17 K/W (L x B x H) 35 x 17 x 13mm TO-220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014389
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
5er Pack Fischer Elektronik SK 13 35 SA-220 Kühlkörper 17 K/W (L x B x H) 35 x 17 x 13mm TO-220

Kategorie: Kühlkörper
Typ: SK 13 35 SA-220
Passend für: TO-220
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 17 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 17 mm
Höhe: 13 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Kühlkörper
Länge (Tiefe): 35 mm
Hersteller-Nr.: 10019215
EAN: - - - - - - - - -
Montage: vertikal

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10019215, SK 13 35 SA-220, kühlkörper, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,17*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,18*
1 Tag
138
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,84*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,81*
€ 14,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.