Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 48 75 SA Kühlkörper 2.5 K/W (L x B x H) 75 x 65 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014411
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Fischer Elektronik SK 48 75 SA Kühlkörper 2.5 K/W (L x B x H) 75 x 65 x 20mm

Kategorie: Kühlkörper
Typ: SK 48 75 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 2.5 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 65 mm
Höhe: 20 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Kühlkörper
Länge (Tiefe): 75 mm
Rth: 2.5 K/W
Hersteller-Nr.: 10020615
EAN: - - - - - - - - -
Kontaktgröße: 16x0.5mm² + 3x1.0 mm²

Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 2,5k/w, Fischer Elektronik, 10020615, SK 48 75 SA, kühlkörper, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 7,03*
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 7,04*
2 Tage
122
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 7,22*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 14,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.