Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Mini OVNI Quadrocopter RtF Einsteiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amewi
Amewi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014669
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     25303
EAN/GTIN:
     4260631422435
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Spielzeug-Drohne
Spielzeugdrohne
lithium-polymer-akku 3,7v
Amewi Mini OVNI Quadrocopter RtF Einsteiger

Hält selbständig die Höhe
Gesteuert durch Induktion (Sensorik)
Weicht Hindernissen automatisch aus

Eine spaßige, interaktive Drohne, die sich nicht mittels einer üblichen Fernbedienung – sondern durch Handbewegungen und durch Annäherung steuern lässt. Die Drone ist durch einen rundumlaufenden Käfig aus weichem und flexiblem ABS-Kunststoff geschützt (daher auch keine Verletzungsgefahr für die Piloten) - so sind Beschädigungen nahezu vollständig ausgeschlossen. Zwei optische Sensoren erkennen automatisch Hindernisse und die Drohne umfliegt diese wie durch Zauberei. Ein mega Spaß für Jung und Alt. Gestartet wird das Modell ganz einfach mit einem leichten Wurf in die Luft. Das Modell schwebt danach auf der Stelle und die Lage wird durch die Elektronik stabilisiert. Blinkende LED's sorgen im Dunkeln für eine super Atmosphäre. It's showtime.
Durch Annäherung verändert sich nun die Flugbahn. So lässt sich die Drohne sogar von mehreren Personen durch den Raum steuern.
Bälle zu werfen war gestern - Drone-Moving ist heute. Der Trend des Jahres.

3,7 V LiPo-Akku 400 mAh

Modellausführung: RtF
Flugzeit: 5 min
Ladezeit: 40 min
Gewicht: 34 g
Höhe: 60 mm
Länge (Tiefe): 110 mm
Breite: 110 mm
Kategorie: Quadrocopter
Produkt-Art: Quadrocopter
Anwendung: Einsteiger
Hersteller-Nr.: 25303
EAN: 4260631422435
Relaiskontakt: 1 x Wechsler, 250 V/AC/30 V/DC (ohmsche Last), 3 A
Zeitbereich: 0.1 - 5 s

Lieferumfang: Drohne + Flugakku + USB-Ladegerät + Ersatzpropeller + Schraubendreher + Anleitung

Weitere Suchbegriffe: lithium polymer akku, Amewi, 25303, Mini OVNI, coco, quadrocopter, copter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,46*
€ 15,80*
€ 4,00*
ab € 14,11*
€ 29,44*
€ 3,50*
ab € 24,57*
€ 31,88*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 30,97*
€ 40,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.