Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver TWE-36 Bluetooth® In Ear Kopfhörer In Ear Headset Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver
Denver
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014675
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111191120166
EAN/GTIN:
     5706751046551
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Denver Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Denver TWE-36 Bluetooth® In Ear Kopfhörer In Ear Headset Weiß

Komplett kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Bis zu 3 Stunden Akkulaufzeit, 30 Stunden im Standby
Eingebautes Mikrofon
Bluetooth® 5.0
Inkl. Ladecase - für komfortables Aufladen unterwegs

True-Wireless Kopfhörer mit Ladecase und Handsfree-Funktion.

Truly wireless Bluetooth®-Kopfhörer
Musik ohne Kabel genießen
Bluetooth®-Version V5.0
Reichweite: Bis zu 10 Meter
Jeder Ohrhörer hat einen 40 mAh-Akku
Ladebehälter: 400 mAh
Eingebautes Mikrofon für Anrufe
Laden Sie die Ohrstöpsel im Ladebehälter auf
Standby: Bis zu 30 Stunden
Gesprächszeit: Bis zu 3 Stunden
Musikwiedergabe: Bis zu 3 Stunden
10 mm Lautsprechereinheit x 2 ~ 16 Ohm

Gewicht: 123 g
Kategorie: In Ear Kopfhörer
Impedanz: 32 ?
Trageart: In Ear
Kopfhörer-Besonderheiten: Headset
Gerätesteuerung: Universal
Übertragungsart: Bluetooth®
Max. Reichweite im Freifeld: 10 m
Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Akku-Laufzeit (max.): 30 h
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: In Ear Kopfhörer
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 111191120166
EAN: 5706751046551
Gehäuse: CASE-867C-05

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.