Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it RB-CB2-030 Jumper-Kabel Raspberry Pi [40x Drahtbrücken-Buchse - 40x Drahtbrücken-Buchse] 30.00cm Bunt inkl. Pins


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014782
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-CB2-030
EAN/GTIN:
     4250236807386
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it RB-CB2-030 Jumper-Kabel Raspberry Pi [40x Drahtbrücken-Buchse - 40x Drahtbrücken-Buchse] 30.00cm Bunt inkl. Pins

Verbindet den Raspberry® Pi mit selbstgebauten Platinen
Von female auf male umrüstbar

Realisieren Sie mit den diesem Steckbrücken-Kabel Ihre Raspberry® Pi oder Arduino® Projekte. Stellen Sie zum Beispiel einfach und flexibel eine Verbindungen mit Ihrem Raspberry® Pi und einer Versuchsplatine oder einem Display her. Das hochwertige Kabel hat an beiden Enden je 2 Reihen a 20 Pole und hat eine Länge von 30 cm. Durch die mitgelieferten Pins (40 Stück) können Sie die Kabel nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren und von female auf male umrüsten.

Kategorie: Jumper-Kabel
Anschluss A Anzahl: 40 x
Anschluss A: Drahtbrücken-Buchse
Anschluss B Anzahl: 40 x
Anschluss B: Drahtbrücken-Buchse
Kabellänge: 30.00 cm
Herstellerfarbe: Bunt
Passend für: Raspberry Pi
Besonderheiten: inkl. Pins
Farbe: mehrfarbig
Produkt-Art: Jumper-Kabel
Hersteller-Nr.: RB-CB2-030
EAN: 4250236807386
Parallelität/Ebenheit: ±0.02 mm

Lieferumfang: Jumper-Kabel + 40x PINS

Weitere Suchbegriffe: 4250236807386, Joy-it, RB-CB2-030, Kabel, Dupontkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 5,02*
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 5,03*
Lager 1039
59
€ 6,99*
ab € 7,52*
€ 10,86*
€ 3,50*
ab € 18,53*
€ 26,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.