Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 65 37,5 SA-1 X M3 Kühlkörper 3.5 K/W (L x B x H) 54 x 37.5 x 22mm SOT-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014923
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Fischer Elektronik SK 65 37,5 SA-1 X M3 Kühlkörper 3.5 K/W (L x B x H) 54 x 37.5 x 22mm SOT-32

Zur Montage der Halbleiter SOT 32 auf oder unter dem Kühlkörper (Leiterplatten- und Rückwand-Montage).

Kategorie: Kühlkörper
Typ: SK 65 37,5 SA-1 X M3
Passend für: SOT-32
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 3.5 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 37.5 mm
Höhe: 22 mm
Produkt-Art: Kühlkörper
Länge (Tiefe): 54 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10022453
EAN: - - - - - - - - -
Netto-Gewicht: 1430 g

Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 3,5 k/w, Fischer Elektronik, 10022453, SK 65 37, 5 SA-1 X M3, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,56*
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 4,57*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 7,22*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 6,50*
€ 9,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.