Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 34 75 SA Strangkühlkörper 1.1 K/W (L x B x H) 75 x 125 x 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014996
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Fischer Elektronik SK 34 75 SA Strangkühlkörper 1.1 K/W (L x B x H) 75 x 125 x 65mm

Mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen.

Kategorie: Strangkühlkörper
Typ: SK 34 75 SA
Besonderheiten: mit Führungsnuten für Platinen
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 1.1 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 125 mm
Höhe: 65 mm
Produkt-Art: Strangkühlkörper
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 75 mm
Hersteller-Nr.: 10019760
EAN: - - - - - - - - -
Kopfbreite 1: 21.3 mm
Kopfbreite 2: 21 mm
Kopfhöhe 1: 6 mm
Kopfhöhe 2: 7 mm
Rückschwenkwinkel: 5.00°

Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 1,1k/w, Fischer Elektronik, 10019760, SK 34 75 SA, kühlkörper, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 13,45*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,47*
Lager 1039
26
€ 6,99*
ab € 21,06*
€ 29,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.