Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik FK 237 SA-220 O Kühlkörper 21 K/W (L x B x H) 19 x 14.5 x 12.7mm TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015052
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Fischer Elektronik FK 237 SA-220 O Kühlkörper 21 K/W (L x B x H) 19 x 14.5 x 12.7mm TO-220

Schmaler Aufsteckkühlkörper für verschiedene Einbaulagen.

Kategorie: Kühlkörper
Typ: FK 237 SA-220 O
Besonderheiten: Aufsteckbar
Passend für: TO-220
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 21 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 14.5 mm
Höhe: 12.7 mm
Produkt-Art: Kühlkörper
Länge (Tiefe): 19 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10006497
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: mit Aufhängeloch
Griffausführung: 2K
Korrosionsgeschützt: Ja

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10006497, FK 237 SA-220 O, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.