Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 53 75 SA Kühlkörper 0.85 K/W (L x B x H) 75 x 180 x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015122
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10021159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Fischer Elektronik SK 53 75 SA Kühlkörper 0.85 K/W (L x B x H) 75 x 180 x 48mm

Kategorie: Kühlkörper
Typ: SK 53 75 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 0.85 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 180 mm
Höhe: 48 mm
Produkt-Art: Kühlkörper
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 75 mm
Hersteller-Nr.: 10021159
EAN: - - - - - - - - -
Bodenstärke: 5 mm

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10021159, SK 53 75 SA, kühlkörper, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,29*
€ 9,74*
€ 6,90*
ab € 6,58*
€ 9,75*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,49*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 18,09*
€ 24,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.