Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 42 150 SA Strangkühlkörper 0.75 K/W (L x B x H) 200 x 150 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015146
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019979
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Fischer Elektronik SK 42 150 SA Strangkühlkörper 0.75 K/W (L x B x H) 200 x 150 x 25mm

Kategorie: Strangkühlkörper
Typ: SK 42 150 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 0.75 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 150 mm
Höhe: 25 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Strangkühlkörper
Länge (Tiefe): 200 mm
Hersteller-Nr.: 10019979
EAN: - - - - - - - - -
Bodenstärke: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper 0.75 k/w, Fischer Elektronik, 10019979, SK 42 150 SA, kühlkörper, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,84*
€ 24,94*
€ 6,90*
ab € 17,98*
€ 24,94*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 25,32*
Lager 1039
42
€ 6,99*
ab € 40,27*
€ 54,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.