Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Fischer Elektronik SK 46 10 SA LED-Kühlkörper 2.4 K/W (L x B x H) 51 x 51 x 10mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015151
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10020378
SK 46 10 SA
kühlkörper
3er Pack Fischer Elektronik SK 46 10 SA LED-Kühlkörper 2.4 K/W (L x B x H) 51 x 51 x 10mm

Kategorie: LED-Kühlkörper
Typ: SK 46 10 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 2.4 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 51 mm
Höhe: 10 mm
Rth: 2.4 K/W
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 51 mm
Produkt-Art: LED-Kühlkörper
Hersteller-Nr.: 10020378
EAN: - - - - - - - - -
Bodenstärke: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,44*
1 Tag
70
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,45*
Lager 1039
70
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,06*
€ 22,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,74*
€ 27,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,14*
€ 25,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,20*
€ 24,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,35334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.