Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 46 37,5 SA LED-Kühlkörper 1.85 K/W (L x B x H) 51.5 x 51 x 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015154
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10020386
SK 46 37
5 SA
Fischer Elektronik SK 46 37,5 SA LED-Kühlkörper 1.85 K/W (L x B x H) 51.5 x 51 x 37.5mm

Kategorie: LED-Kühlkörper
Typ: SK 46 37,5 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 1.85 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 51 mm
Höhe: 37.5 mm
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 51.5 mm
Produkt-Art: LED-Kühlkörper
Rth: 1.85 K/W
Hersteller-Nr.: 10020386
EAN: - - - - - - - - -
Bodenstärke: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 6,82*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,84*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 10,75*
€ 15,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.