Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 01 75 SA Strangkühlkörper 2.3 K/W (L x B x H) 75 x 111 x 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015204
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10018806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Fischer Elektronik SK 01 75 SA Strangkühlkörper 2.3 K/W (L x B x H) 75 x 111 x 26mm

Kategorie: Strangkühlkörper
Typ: SK 01 75 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 2.3 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 111 mm
Höhe: 26 mm
Produkt-Art: Strangkühlkörper
Rth: 2.3 K/W
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 75 mm
Hersteller-Nr.: 10018806
EAN: - - - - - - - - -
Bodenstärke: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10018806, SK 01 75 SA, kühlkörper, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,26*
€ 7,22*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 7,23*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 10,79*
€ 15,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.