Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Fischer Elektronik SK 95 25 TO 220 Kühlkörper 40 K/W (L x B x H) 25 x 12.6 x 6.5mm TO-220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015228
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
10er Pack Fischer Elektronik SK 95 25 TO 220 Kühlkörper 40 K/W (L x B x H) 25 x 12.6 x 6.5mm TO-220

Fischer Elektronik SK 95 25 TO 220 Kühlkörper 40 K/W (L x B x H) 25 x 12.6 x 6.5mm TO-220

Kategorie: Kühlkörper
Typ: SK 95 25 TO 220
Passend für: TO-220
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 40 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 12.6 mm
Höhe: 6.5 mm
Länge (Tiefe): 25 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Kühlkörper
Hersteller-Nr.: 10022747
EAN: - - - - - - - - -
Materialstärke: 0.6 mm

Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 40 k/w, Fischer Elektronik, 10022747, SK 95 25 TO 220, 189-8319, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,24*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,33*
2 Tage
166
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,83*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,48*
€ 28,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,16*
€ 33,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,02*
€ 30,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,84*
€ 27,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,40*
€ 26,66
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 21,73*
€ 25,86
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 20,48*
€ 24,37
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.