Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase 36726 Springbrunnenpumpe 440 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase
Oase
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015681
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     36726
EAN/GTIN:
     4010052367262
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Oase 36726 Springbrunnenpumpe 440 l/h

Die trocken aufstellbare OASE Aquarius Universal 440 für den Outdoor-Bereich zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise und hohe Laufruhe aus. Einfache mechanische Regulierung der Fontänenhöhe.

Kategorie: Springbrunnenpumpe
Betriebsspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 5 W
Förderhöhe: 0.75 m
Fördermenge: 440 l/h
Eintauchtiefe: 1 m
Druckanschluss: 15 mm (1/2") Ø
Kabellänge: 10.00 m
Schutzart: IP68
Breite: 150 mm
Höhe: 140 mm
Gewicht: 1 kg
Produkt-Art: Springbrunnenpumpe
Länge (Tiefe): 245 mm
Förderhöhe: 0.75 m
Hersteller-Nr.: 36726
EAN: 4010052367262
Schlauchanschluss: 13 mm (1/2")

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, Schaumquell, Springbrunnenpumpe, Wasserspiele, Wasserspielpumpe, oase schaumquell, schaumquell, 4010052367262, Oase, 36726, Aquarius Universal 440
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 29,51*
€ 41,89*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 75,74*
€ 98,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.