Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise 57261 511 Aquarium-Außenfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eden
Eden
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015701
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57261
EAN/GTIN:
     4010052572611
Suchbegriffe:
Aquarienfilter
Aquariumfilter
Eden WaterParadise 57261 511 Aquarium-Außenfilter

Dieser leise und energieeffizient arbeitende Außenfilter vereint eine kompakte Bauform mit einer hohen Filterleistung. Verschiedene Filtermaterialien sorgen für die mechanische und biologische Filtration.

Kategorie: Aquarium-Außenfilter
Betriebsspannung: 230 V
Förderleistung: 600 l/h
Geeignet für Aquarien bis: 120 l
Breite: 185 mm
Höhe: 310 mm
Produkt-Art: Aquarium-Außenfilter
Länge (Tiefe): 185 mm
Hersteller-Nr.: 57261
EAN: 4010052572611
Netzteil 12V/AC max. 20VA

Weitere Suchbegriffe: 4010052572611, Eden WaterParadise, 57261, 511
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 62,16*
€ 82,21*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 100,88*
€ 129,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.