Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SL-11 VC-10906710 Solar-Ladegerät 8000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015788
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10906710
EAN/GTIN:
     4053199991518
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
VOLTCRAFT SL-11 VC-10906710 Solar-Ladegerät 8000 mAh

Leistungsstark und kompakt
Stoß- und spritzwasserfestes Gehäuse
Integrierte LED-Leuchte
2 x USB-Ausgang
2 Leuchtstärken, Blitzlicht- und SOS-Funktion
Inkl. Karabiner

Diese Powerbank ist immer geladen, wenn sie auf der Fensterbank liegt
Herkömmliche Powerbanks zum Nachladen von Smartphones und Tablets sind meistens dann gerade leer, wenn man sie braucht. Die VOLTCRAFT SL-11 Powerbank hat Solarzellen eingebaut, die eine Selbstentladung der Powerbank nicht zulassen - sofern die Powerbank an einem geeigneten Ort aufbewahrt wird (z.B. auf der Fensterbank).
Mit Sonne oder USB auftanken
Im Sonnenlicht lädt sich die Powerbank selbst auf. Kostenlos und völlig autark. Schneller geht es am integrierten USB Anschluss.
Licht im Dunkeln
32 LEDs auf der Rückseite erzeugen auf Knopfdruck eine beachtliche Flächenbeleuchtung. Diese Akku-Leuchte ist immer einsatzbereit, wenn sie z.B. am Fenster gelagert wird.
Ladestandsanzeige
5 integrierte LEDs zeigen auf Knopfdruck den Ladezustand an.
Perfekt zum Wandern und Campen
Das stoß- und spritzwasserfeste Gehäuse ist mit einer robusten Befestigungslasche versehen. Zum Tragen oder Befestigen mittels Karabiner z.B. an einen Rucksack. Unterwegs dient die LED-Leuchte um Wanderkarte zu lesen oder einfach als Beleuchtung auf dem Campingplatz.

Integrierte LED-Leuchte · 2 Leuchtstärken · Blitzlicht- und SOS-Funktion · Akku kann auch über USB geladen werden · Hocheffiziente Solarzelle · Stoß- und spritzwasserfest · Griffiges und gummiarmiertes Gehäuse · 2 x USB-Ausgang · Überlade- und Tiefentladeschutz · LED-Anzeige · Aufhängeöse

Gewicht: 235 g
Höhe: 15 mm
Breite: 74 mm
Ausgänge: USB
Ladestrom (max.): 2100 mA
Ladekanäle/ -schächte: 2
Technologie: LiPo
Kapazität: 8000 mAh
Kategorie: Solar-Ladegerät
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 165 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Solar-Ladegerät
Hersteller-Nr.: VC-10906710
EAN: 4053199991518
Ladezeit über USB-Kabel 6 - 7 h
Leuchtintensität 6500 K

Lieferumfang: SL-11 · Micro-USB- auf USB-Kabel · Karabiner · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, Solar-Powerbank, Solarladegerät, usb akku, VOLTCRAFT, VC-10906710, SL-11, voltkraft, Pufferlader, Handy Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,87*
€ 44,47*
2 Tage
838
Frei Haus
ab € 32,12*
€ 44,48*
€ 3,50*
ab € 50,41*
€ 67,19*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 68,37*
€ 88,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.