Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 14135 Yamaha XV1600 Roadstar Custom Motorradmodell Bausatz 1:12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tamiya
Tamiya
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015793
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     14135
EAN/GTIN:
     4950344141357
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
auto modellbausatz
Tamiya 14135 Yamaha XV1600 Roadstar Custom Motorradmodell Bausatz 1:12

Große Cruiser-Bikes sind auf der ganzen Welt beliebt und viele Besitzer möchten sie an ihren eigenen Geschmack anpassen. Mit diesem aktualisierten Bausatz wird ein solches Motorrad nachgebaut, eine maßgeschneiderte Version der mächtigen Yamaha XV1600 Roadstar, deren Standardversion als Artikel 14080 veröffentlicht wurde. Die XV1600 Roadstar war mit einem 1.600-cm3-V-Twin ausgestattet, der sie zu einen der besten und leistungsstärksten Motorräder seiner Zeit macht.
Die feinen Lamellen des luftgekühlten Motors, die Speichenräder und die schlanken Brems- und Kupplungsleitungen tragen zum Realismus dieses Motorrad-Meisterwerks bei.
Im Lieferumfang sind Abziehbilder enthalten, mit denen zwei Markierungsoptionen (grün & schwarz oder lila) neu erstellt werden können, die für in Japan im Jahr 2000 verkaufte Bikes verfügbar waren, sowie Maskierungsaufkleber, die bei der Lackierung helfen.

Maßstab: 1:12
Abmessungen: 208 x 89 x 120 mm

Kategorie: Motorradmodell Bausatz
Maßstab: 1:12
Herst.-Teilenr.: 14135
Produkt-Art: Motorradmodell Bausatz
Hersteller-Nr.: 14135
EAN: 4950344141357
Linsenmaterial: Glas
Lebensdauer Leuchtmittel: 25,000 h
Anlaufzeit weniger als 0,5 s um 60% Lichtstrom zu erreichen
Schutzart: IP 20
Klemmbereich (max.): 50 mm

Lieferumfang: Bausatz + Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Tamiya, 14135, Yamaha XV1600 Roadstar Custom
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 36,28*
€ 47,51*
€ 4,00*
ab € 29,55*
€ 48,22*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 59,21*
€ 74,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.