Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monchhichi Mother Care Pink Girl, ca. 20cm 236200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monchhichi
Monchhichi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     236200
EAN/GTIN:
     4905610236206
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Monchhichi Mother Care Pink Girl, ca. 20cm 236200

Ein Klassiker in jedem Kinderzimmer und ein Muss für jeden Fan. Diese süße Monchhichi- Mama ist etwa 20 cm groß und besteht aus hochwertigem Molairplüsch. Sie bringt Ihr kleines Baby im rosa Kleidchen mit. Ein süßes Duo und ein tolles Geschenk für Jung und Alt. Ab 3 Jahren.

Textilkennzeichnung: Polyester, Polyethylen Pelletes Handwäsche nicht bügeln, nicht trocknergeeignet
Empfohlenes Mindestalter: 3 Mon.
Altersfreigabe: 36 Mon.
Hersteller-Nr.: 236200
EAN: 4905610236206
Spannungsversorgung LED: 24 V/DC

Weitere Suchbegriffe: Monchhichi, Kuschel-Tiere, Kuscheltiere, Plüsch-Tiere, Plüschtiere, Stoff-Tiere, Stofftiere, kuschel tiere, 4905610236206, 236200, Monchhichi Mother Care Pink Girl, ca. 20 cm, Plüsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.