Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack WKK 208 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7mm EPDM Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015986
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     G502-2009-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
10er Pack WKK 208 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7mm EPDM Schwarz

Kategorie: Kabeldurchführung
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: EPDM
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 21 mm
Klemm-Ø (min.): 5 mm
Klemm-Ø (max.): 7 mm
Montageloch: 16 mm + PG9
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +110 °C
Schutzart: IP67
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: G502-2009-02
Typ: 208
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Länge (Tiefe): 18 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: G502-2009-02
EAN: - - - - - - - - -
Materialstärke: 0.6 mm

Weitere Suchbegriffe: WKK, G502-2009-02, 208, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,27*
1 Tag
86
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,28*
Lager 1039
86
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,33*
€ 41,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,97*
€ 49,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,13*
€ 45,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,62*
€ 44,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 36,44*
€ 43,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,94*
€ 41,58
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 31,33*
€ 37,28
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,133* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.